Beli bosch demolition di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Hammer Drill for Concrete (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Corded Hammer Drill for Concrete (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Bull-point 280mm- Side Handle- Case
  2. BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp34.999.900

    BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Chipper-style demolition hammers perform light chiseling, especially where the goal is to avoid damaging surrounding areas. They are held horizontally and used overhead and on walls or other vertical surfaces. Their L-shape orients the motor and transmission vertically to make the hammer more compact than other styles and center the weight of the tool for optimal balance. Their grip positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit. These demo hammers accept SDS-Max bits and are used for applications such as cleaning up concrete and removing tile and brick.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • Plug Type: Three-Prong
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  3. APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.899.900

    APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Hammer drill APR type A150Input power 1600watt namun memiliki kekuatan setara 3000watt.Pukulan hingga 150J.Type A150 ini bisa bekerja 2x lebih cepat dan 2x lebih kuat dari pada Jack hammer model konvensional.Sangat menghemat waktu tenaga dan biaya. Dilengkapi teknology AVT.Avt adalah anti vibration technology.Dimana teknologi ini sangat berguna untuk keawetan mesin dan kemudahan dalam memakai .Avt berfungsi sebagai :- menyerap getaran sehingga tangan tidak sakit.- menstabilkan putaran mesin sehingga rotor dan piston lebih awet.- sistem dinamis aktif untuk pukulan yang lebih bertenaga.- efisiensi daya listrik dengan output tenaga yang maximal.- lebih cepat menghancurkan beton dripada yang belum avt.Satu"nya di dunia Fitur TNT : Getaran unik yang menyebabkan resonansi frekuensi tinggi menyebabkan keretakan yang menjalar seperti efek TNT. Sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih cepat
    atribut:
    • Input Power (W): 1600 (equivalent to 3000)
    • Punching Power (J): Up to 150
  4. Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
  5. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  6. BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    Mulai

    Rp28.999.900

    BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    atribut:
    • K3L License: Yes
  7. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  10. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  13. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  14. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  15. Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  16. KRISBOW Mesin Bor Bobok Beton Hidrolik dengan Power Pack
    Mulai

    Rp119.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Beton Hidrolik dengan Power Pack
    atribut:
    • Blow Rate (bpm): 1600
    • Pressure (bar): 98-138
    • Steel Size (mm): 25x108
    • Flow Rate (L/minute): 20
  17. Aneng Multimeter Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Aneng Multimeter Digital
    Deskripsi:
    Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
Daftar Harga bosch demolition Terbaru October 2026
BOSCH Corded Hammer Drill for Concrete (Mesin Bor Beton)Rp2.799.900
BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)Rp34.999.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900
APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)Rp2.899.900
Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)Rp11.999.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)Rp28.999.900
Makita Mesin Bobok BetonRp3.999.900
INGCO Demolition BreakerRp2.099.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)